GTI CAT50 ER40 CAT A.N.S.I. B5.50 com mandril de rosca GTI ER DIN 6499.

N.º do artigo: 4500072
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Mandrinos para tallar roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 4500072
EAN/GTIN 7291075155617
Número do fabricante 4500072
Número L L24120 946

Descrição

Descrição:

Mandril de pinça ER/TG, diâmetro do corpo (BD) 2,48″, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 50″, tamanho da interface (CSI) ER40, comprimento do braço (LPR) 5,252″, tamanho do eixo (SS) 50

Característica:

Diâmetro do corpo (BD): Código de ligação do lado da máquina (CCMS) de 2,48″: Diâmetro de fixação CAT, lado da máquina (DCONMS): 50″ Tamanho da interface (CSI): ER40 Comprimento do suporte (LPR): Tamanho da haste de 5.252″ (SS): 50