844 DR-M Plug Gage >80-100 mm extended range, M10 x 1

N.º do artigo: 4484489
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Calibre cilíndrico

Identificação e classificação

Número do artigo 4484489
EAN/GTIN 4059192070120
Número do fabricante 4484489
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

844 DR-M Calibre de tapones
Dimensión nominal: > 80-100
Distancia de medición en mm: 0,6
Rosca de conexión g: M10x1
Diseño: Para taladros pasantes, con rango de medición ampliado
Material de la superficie de medición: Metal duro