Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Coluna de medição 2D digital Digimar, Tipo: 350

N.º do artigo: 445370 350

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 445370 350
Número do fabricante 4429010
Fabricante/responsável MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Sistema de medição:
  • excelente precisão de medição e fiabilidade graças ao sistema de medição incremental ótico com cabeça de leitura dupla.
  • Dinâmico sistema de apalpador para alta repetibilidade.
  • Sistema de rolamentos de ar para um deslocamento fácil e sem solavancos.
  • Guia preciso da cabeça de medição em trilhos de guia em aço inoxidável.
  • Procedimentos de medição simples graças a carro de medição motorizado.
  • A constante do apalpador é mantida mesmo depois de desligar.
  • Bateria recarregável integrada para medições independentes da rede.
  • Compensação de temperatura através do sensor de temperatura interno.

Unidade de comando e de visualização:
  • teclas de função grandes e claras.
  • Ecrã LCD gráfico de fácil leitura com retroiluminação.
  • Guia do utilizador através de ícones autoexplicativos em várias línguas.
  • Também é possível definir pontos zero na peça de trabalho.
  • Guardar dados de medição na memória USB integrada.
  • É possível ligar um medidor adicional com a interface Opto RS232C.
  • De futuro garantido graças à capacidade de atualização.
  • Ativação standby automática (sem perda dos valores medidos).

Funções de medição 2D adicionais:
  • Circuito de compensação.
  • Distância e ângulo de 2 elementos.
  • Ângulo entre 3 elementos.
  • Ângulo no cone.
  • Transformação de coordenadas.

Avaliação estatística:
  • Avaliação estatística de características individuais.
  • Histogramas.
  • Gráficos de controlo de processos.
  • Diagramas de Pareto.
  • Criação de planos de produção e controlo.
  • Impressão direta para impressora USB.

Material fornecido:

Inclui elemento de comando e de visualização. Suporte n.º 445410 tam. T6, inserto de medição n.º 445420 tam. K6/51, bloco de ajuste, fonte de alimentação n.º 445432, bateria NiMH n.º 445430 e manual de instruções.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados