Coluna de medição digital TESA MICRO-HITE com painel de controlo e regulação fina, Tipo: 350

N.º do artigo: 445287 350
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 391,95 € /pçs.
  • 424,71 € /pçs.
  • 77,92 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface USB; TESA Link Connector TLC
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 350 mm
âmbito máximo 0 mm - 520 mm
Leitura comutável mm/polegada
Valor de incremento dos dígitos comutável 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) 2 + 2L / 1000 µm
Precisão de repetição (2 σ) ≤1 µm
Desvio da esquadria (frontal) 7 µm
Método de deslocação do carro de medição manual
Interface Interface USB; TESA Link Connector TLC
Alimentação de energia A bateria recarregável; A energia elétrica
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Força de medição 1,6 ±0,25 N
Peso 33 kg
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Tipo de produto Coluna de medição

Identificação e classificação

Número do artigo 445287 350
EAN/GTIN 7630041129922
Número do fabricante 00730076

Descrição

Versão:

Coluna de medição digital com ajuste manual TESA MICRO-HITE para medições abrangentes em direções de coordenadas 1D ou 2D.
  • Régua de vidro com divisão incremental com ponto de referência.
  • Precisão muito alta devido à correção automática de desvios de medição sistemáticos. Coeficiente de expansão do comprimento como aço.
  • Amortecedor de ar comutável
  • Aplicação fácil de usar através da ajuda de contexto multilingue nas funções ativas.

Painel de comando híbrido
  • Teclado retroiluminado com apresentação resumida e simplificada com informações claras.
  • Operação confortável e flexível graças à utilização paralela do teclado e do ecrã tátil.
  • Postura ergonómica graças ao painel de comando ajustável de forma flexível.

Software/funções de medição
  • Ampla gama de opções de medição, como paralelismo, medições de ângulo, medições 2D simples, etc.
  • Computador integrado.
  • Cálculo automático dos resultados de medição para repetições de programa através de funções que podem ser guardadas.
  • Possibilidade de introduzir tolerâncias específicas do cliente. As tolerâncias ISO são guardadas automaticamente no software. Informações diretas e claras do utilizador sobre passa/não passa.
  • Elaboração fácil de relatórios de medição.
  • Poupar tempo e simplificar os processos para medições em série.
  • Gestão de dados opcional através do software de medição Stat-Express ou Data-Direct. Opção de armazenamento através de pen USB.

Vantagem:

Medição significativamente mais rápida dos pontos de inversão (mín., máx., ⌀) graças à tecnologia patenteada Quick Center. Informação visual em ambientes ruidosos para todas as medições.

Vantagem:

Devido à construção robusta, adequado tanto para a oficina como para o laboratório. Ideal para medições em série.

Material fornecido:

Aparelho de base TESA MICRO-HITE incl. painel de comando, suporte de insertos de medição padrão, inserto de medição padrão com sonda e esfera de medição ⌀ 5 mm, peça de referência, bomba elétrica (montada) para mancal móvel do pé do aparelho, caixa de bateria (bateria de iões de lítio recarregável), adaptador de rede (carregador), cabo de alimentação. Certificado de calibração SCS.

Acessórios especiais:

Impressora USB n.º 445293; papel de impressora n.º 445294; cabo de dados n.º 498918 tam. USB; software Data-Direct n.º 498925; software Stat-Express n.º 498926; emissor TESA BLE n.º 498921 tam. BT; bateria de reserva n.º 445443 tam. BATERIA; capa de proteção contra poeiras; acessórios especiais abrangentes (por exemplo, para medir a perpendicularidade) disponíveis a pedido.

Nota:

Guarde a embalagem original para garantir o transporte seguro e a recalibração da coluna de medição.