840 Calibrador de precisión FM 0-40 mm, en caja de madera con calibración DAkkS

N.º do artigo: 4452000DKS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Série Marameter 840 FM
Designação do fabricante Marameter 840 FM
Embalagem Caixa de plástico
Material da caixa metal
Indicador analógico(a)
Unidade da leitura milímetro
Índice peça individual
Tipo de produto comparador de precisão

Identificação e classificação

Número do artigo 4452000DKS
EAN/GTIN 4059192017743
Número do fabricante 4452000DKS
Fabricante/responsável MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

  • Mango robusto de acero forjado con carcasas de agarre termoaislantes
  • La sonda de medición de guía larga se puede retraer mediante una palanca de elevación
  • Sonda de medición y contrasonda de acero inoxidable endurecido; con picos de medición salientes reforzados con carburo
  • La contrasonda se puede ajustar de forma sensible
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por lo tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
  • Desgaste reducido gracias a la inserción sin contacto en combinación con superficies de medición reforzadas con carburo

Descrição:

Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 FM; Rango de medición: mm; Volumen de suministro: Punta plana de acero 903, Manual de instrucciones, Caja de madera, sin instrumento indicador

Característica:

  • Aplicación: Para determinar los diámetros de hombros estrechos, bordes de centraje, hombros en ejes, distancias entre rebajes Comprobación de la anchura del diente Wk para determinar el espesor del diente en ruedas dentadas rectas o helicoidales De aplicación universal. Cada dispositivo cubre una amplia gama de aplicaciones. Cualquier dimensión y cualquier ajuste pueden ajustarse rápidamente dentro de este rango
  • Desviación de planitud en µm: 0.5 µm
  • Anchura de los dientes del módulo: 0.5

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados