Altímetro e graminho digital, Altura de marcação: 300mm

N.º do artigo: 445152 300
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 46,45 € /pçs.
  • 75,82 € /pçs.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura de marcação (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Âmbito de aplicação mín. 0 mm
Número de pilhas incluídas 1 un.
Tipo de pilha óxido de prata-zinco (AgO)
Tamanho internacional pilha botão (357/SR44)
Âmbito de aplicação máx. 300 mm
Alimentação de energia a pilhas
Leitura 0,005 mm
Altura dos dígitos 11 mm
Interface interface Digimatic; interface USB
Valores de incremento dos dígitos 0,005 mm; 0,01 mm
Calibrável sim
Tipo de produto graminho
Faixa de medição mín. 0 mm
Faixa de medição máx. 300 mm
Unidade da leitura milímetro
Tecnologia de medição digital
Limite de erro 0,02 mm
Método de deslocação do carro de medição manual
Material da ponta de medição metal duro
Comprimento do pé de suporte 135 mm
Largura do pé de suporte 91 mm
Protocolo de teste não
Propriedades função ABS; função HOLD; função de predefinição
Norma norma de fábrica
Altura total 610 mm
Largura total 180 mm
Profundidade total 280 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 445152 300
EAN/GTIN 4946368583327
Número do fabricante 192-613-10
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

Leitura direta através de um ecrã digital claramente legível. Operação com bateria com consumo de energia muito baixo.
Botão de valor de retenção
− O resultado da medição pode ser gravado pressionando um botão. Todas as partes importantes são temperadas. Grande estabilidade devido a duas colunas de medição temperadas e paralelas com superfícies dentadas fresadas no interior (tam. 1000 com 3 colunas de medição).
2 valores predefinidos permitem guardar referências (p. ex., placa de pedra dura e peça de trabalho).
Agulha de marcação sobresselente com ponta de metal duro. Base robusta com superfície de apoio temperada e esmerilada. Na parte de trás da caixa do visor, encontra-se uma manivela de ajuste rápido e uma recartilha de ajuste fino.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. 357, 1 tampa de proteção, 1 riscador de MD n.º 443510.

Acessórios especiais:

Suporte quadrado n.º445180 para o alojamento de comparadores e comparadores de alavanca, calibre de centragemn.º445250, goniómetron.º453500, suporten.º453520 e cabo de dadosn.º497080.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados