ALICATE DE FRENAR 10P AUTOMATICO

N.º do artigo: 445.10R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Alicates para alambre

Identificação e classificação

Número do artigo 445.10R
EAN/GTIN 3148511764558
Número do fabricante 445.10R
Número L L60130 3817
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Modelo automático
  • Cortadora de hilo lateral: acero inoxidable, diámetro 1 mm
  • 3 vueltas: recorrido de sujeción 125 mm.

Característica:

  • A [mm]: 3
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 11
  • E [mm]: 2,5
  • E1 [mm]: 15,5
  • E2 [mm]: 11,5
  • E3 [mm]: 19
  • E4 [mm]: 15,5
  • H [mm]: 25
  • H1 [mm]: 40
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 230
  • L2 [mm]: 360
  • [g]: 400