Chaqueta softshell Multinorm azul marino XS

N.º do artigo: 444715608900XS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 444715608900XS
EAN/GTIN 7330509933176
Número do fabricante 444715608900XS
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Descrição:

Chaqueta softshell sin metal ni poliéster que es intrínsecamente ignífuga. La chaqueta, que repele el viento y el agua, está hecha de material softshell y tiene una excelente transpirabilidad. También tiene un respaldo alargado, que mejora la ya fantástica comodidad. La chaqueta está equipada con dos bucles de gas para acoplar detectores de gas, analizadores de oxígeno o micrófonos. Certificado conforme a las normas EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 11611, EN ISO 11612 y EN 61482-2 APC 2. EBT - 33 cal/cm², ELIM - 30 cal/cm².