Pasador 120 x 12 x 10 mm

N.º do artigo: 441 010 0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 441 010 0
EAN/GTIN 4049002002571
Número do fabricante 441 010 0
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Descrição:

  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Endurecido en toda su longitud para una transmisión máxima de la fuerza de impacto.
  • El cabezal de seguridad especial evita el astillamiento y la deformación del material.
  • superficie pulida
  • bordes redondeados
  • pintado por inmersión en color dorado
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).
  • Todas las piezas metálicas cuentan con la certificación GS.

Característica:

  • Peso: 108 g
  • Longitud: 120 mm
  • Ejecución: pulida
  • Color: dorado
  • Diámetro punta: 10 mm
  • Ancho de llave: 12 mm
  • perfil: de 8 caras

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a