1/2″ Llave de vaso (inch) 1.3/16″

N.º do artigo: 4400A 1.3/16
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 4400A 1.3/16
EAN/GTIN 4991644075720
Número do fabricante 4400A 1.3/16
Número L L60050 7283
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 46 mm
  • Dimensión D2: 36 mm
  • D1: 40 mm
  • Longitud: 22 mm
  • Conduzca: 1/2″
  • Toma cuadrada
  • Salida 1.3/16″
  • Toma hexagonal
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno