Medidor de espessura rápido, Faixa de medição: 0-12

N.º do artigo: 438251 0-12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 34,05 € /pçs.
  • 24,45 € /pçs.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 12 mm
Leitura 0,01 mm
Limite de erro 0,02 mm
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 357
⌀ da área de medição 5 mm
Alcance 20 mm
Tecnologia de medição digital
embalagem caixa estável
Tipo de produto Medidor de espessura rápido

Identificação e classificação

Número do artigo 438251 0-12
EAN/GTIN 4946368727332
Número do fabricante 700-119-30
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

Aparelho muito pequeno e prático com sistema de medição capacitivo. Superfícies de medição em aço temperado, retificado e esmerilado.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. 357 n.º 081560.