Tjocklekssnabbmätare 0-12 mm

Art-nr: 438251 0-12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 347,21 SEK /st.
  • 248,37 SEK /st.
på begäran
I lager
12 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 12 mm
avläsning 0,01 mm
felgräns 0,02 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
mätytor − ⌀ 5 mm
kapacitet 20 mm
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Produktslag Tjocklekssnabbmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 438251 0-12
EAN/GTIN 4946368727332
Tillverkarens nummer 700-119-30

Benämning

Utförande:

Mycket litet och lätthanterligt instrument med kapacitivt mätsystem. Härdade, slipade och läppade stålmätytor.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar