{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Faixa de medição | 0 mm - 12,5 mm | |
| Leitura comutável | 0,001 mm | |
| Leitura comutável | 0,00005 polegada | |
| Leitura comutável | mm/polegada | |
| Desvio de medição E MPE (gama de medição) | 0,003 mm | |
| Interface | Interface RS232C; Interface USB | |
| Tipo de proteção IP | IP 54 | |
| Força de medição | 0,65 – 0,90 N | |
| ⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
| Função de predefinição | sim | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| Material da caixa | Alumínio | |
| ⌀ da caixa | 59,5 mm | |
| Espessura da caixa | 32,9 mm | |
| Olhal na parede traseira do comparador | não | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 1 | |
| Tipo de pilha | Pilha botão | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
| Tipo de produto | Comparador |
| Número do artigo | 434340 12,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406720179 | |
| Número do fabricante | 434340 12,5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |