Comparador digital Leitura 0,001 mm, Faixa de medição: 12,5

N.º do artigo: 434334 12,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 23,87 € /pçs.
  • 29,72 € /pçs.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB
  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 12,5 mm
Leitura comutável 0,001 mm
Leitura comutável 0,00005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Desvio de medição E MPE (gama de medição) 0,003 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB
Tipo de proteção IP IP 54
Força de medição 0,65 – 0,90 N
⌀ do veio de fixação h6 8 mm
Função de predefinição sim
Tecnologia de medição digital
Material da caixa Alumínio
⌀ da caixa 59,5 mm
Espessura da caixa 32,9 mm
Olhal na parede traseira do comparador não
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de pilha Pilha botão
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Comparador

Identificação e classificação

Número do artigo 434334 12,5
EAN/GTIN 4062406720131
Número do fabricante 434334 12,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Comparador digital com caixa de alumínio robusta e mostrador muito grande, com LEDs de tolerância integrados, com três cores. Modo de poupança e reativação automática, sistema absoluto. Mín/Máx/Delta, tolerância, fator de conversão, desligamento automático. Predefinição da medição (Preset) de um valor à escolha. Inversão do sentido de contagem.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948, alavanca de elevação n.º 434212, apalpadores especiais e sobresselentes n.º 434900; 434910; bloco de pilhas n.º 404310.