Llave de vaso con mango, DRALL+ SW 13mm L.125mm

N.º do artigo: 43093013
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Llave de vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 43093013
EAN/GTIN 4018754278244
Número do fabricante 43093013
Número L L60010 6243
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • para tornillos de cabeza hexagonal exterior
  • Mango de 3 componentes con cabeza cortada con láser
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • DIN 3125

Característica:

  • d: 18,5 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 250 mm
  • Peso: 170 g
  • Anchura entre planos [mm]: 13 mm