Fogantyús dugókulcs, DRALL+ SW 13mm, L.125mm

Cikkszám: 43093013
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 43093013
EAN / GTIN 4018754278244
Gyártó száma 43093013
L-szám L60010 6243
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • külső hatszögletű csavarokhoz
  • 3 komponensű fogantyú felső ferdítéssel
  • Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • DIN 3125

Jellemző:

  • d: 18,5 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 250 mm
  • Súly: 170 g
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 13 mm