1/2″ Llave de bujías 16 mm

N.º do artigo: 4300S 16mm
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 4300S 16mm
EAN/GTIN 4991644083619
Número do fabricante 4300S 16mm
Número L L60050 5288
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 70 mm
  • Dimensión D2: 21 mm
  • D1: 21 mm
  • Longitud: 19 mm
  • Altura: 21 mm
  • Conduzca: 1/2″
  • Toma cuadrada
  • Salida 16 mm
  • Toma hexagonal
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno