Micrómetro de interiores digital com saída de dados e i-wi, Faixa de medição: 70-85

N.º do artigo: 428932 70-85
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 40,72 € /pçs.
  • 53,82 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 863
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic; Sistema de rádio i-wi MAHR
  • Tipo de proteção IP: IP 65
  • Proteção do valor de medição: Sistema Reference Lock MAHR

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 70 mm - 85 mm
Leitura 0,001 mm
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,005 mm
Medida a 0,5 mm
Profundidade de medição standard 97 mm
Interface Interface USB; Interface Digimatic; Sistema de rádio i-wi MAHR
Tipo de proteção IP IP 65
Proteção do valor de medição Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição digital
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de pilha Pilha botão
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 pontos

Identificação e classificação

Número do artigo 428932 70-85
EAN/GTIN 4059192065157
Número do fabricante 4191316
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Micrómetros de interiores de 3 pontos ou medidores rápidos para interiores com rosca de ligação para facilitar a troca das cabeças de medição. Cabeça de medição autocentrante, a partir de 12 mm com mordentes de medição de metal duro. Cabeça de medição a partir de 40 mm de alumínio para poupança de peso. A partir de 12 mm para medição até à base do furo.
Micrómetros de interiores com roquete de toque alargado, medições rápidas num passo de fuso de 1,5 mm. Funções de medição práticas, p. ex., 3 PRESET, indicação de tolerância por símbolos, ABS.
Adicionalmente com sistema de rádio i-Wi integrado, para a transmissão fácil e sem fios dos dados de medição para qualquer computador.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Extensão n.º 428950, cabo de dados n.º 498941, anéis de ajuste n.º 484030, placa de fixação para suporte de micrómetro externo n.º 428951.
Pen recetora de rádio i-wi n.º 498912 STICK.