Llave de tubo ∙ con mango en T ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 10 ∙ 264 mm

N.º do artigo: 428-10
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Llave de vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 428-10
EAN/GTIN 4000896019281
Número do fabricante 428-10
Número L L60140 1120
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Modelo corto
  • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 10 mm
  • Dimensiones / longitud: 264 mm
  • Longitud l1: 230 mm
  • Diámetro: 14 mm
  • Peso neto (kg): 0.14 kg