Douille ∙ avec manche en T ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 10 ∙ 264 mm

Réf.: 428-10
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
Matériau Plastique bi-composants
Longueur L 264 mm
Surface chromé
Couleur bleu; noir; argent
Référence fabricant HAZET
Diamètre ⌀ 14 mm
Type de produit poignée
Sommaire 1 pc.
Poids 0,14 kg

Identification et classification

Référence article 428-10
EAN / GTIN 4000896019281
Réf. fabricant 428-10
Article hors catalogue L60140 1120
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Exécution courte
  • Manche en T bimatière ergonomique HAZET
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 10 mm
  • Dimensions / longueur : 264 mm
  • Longueur l1: 230 mm
  • Diamètre: 14 mm
  • Poids net (kg): 0.14 kg