ZAP Neo S - Escalera plataf. ZAP 6 peld.

N.º do artigo: 42443
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número de degraus 6

Identificação e classificação

Número do artigo 42443
EAN/GTIN 4003866424436
Número do fabricante 42443
Número L L90010 1476
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

Plataforma extra grande: 400 x 400 mm.
Barandilla robusta a tres lados.
Altura de la barandilla: 1.000 mm.
Pasamanos plegables para facilitar el transporte.
Peldaños estriados de 80 mm de huella.
Pasamanos anodizados.
Peldaños 3 veces remachados a los largueros.

Característica:

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 48mm /
Altura con barandilla 2.49 m
Altura de la plataforma 1.49 m
Altura de trabajo 3.49 m
Ancho de la plataforma 400 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.7 m
Carga max. 150 kg
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 2.74 m
Medida base 1,43 m × 0,7 m
Medida plataforma 400 mm
Nº de peldaños con plataforma 6
Peso 12.5 kg
inferior, anchura exterior 0,7 m