{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Embalagem | Caixa de plástico | |
| Cor | rojo; negro | |
| Número de ferramentas | 7 | |
| Tamanho do motor, | 1/2 polegadas | |
| Tipo de produto | inserto para chave de caixa | |
| Material | aço cromo-vanádio | |
| Superfície | com lacagem; cromado | |
| Conjunto | sim | |
| Acionamento | quadrado interior | |
| Saída | para parafusos com sextavado exterior |
| Número do artigo | 4202 | |
| EAN/GTIN | 4991644214334 | |
| Número do fabricante | 4202 | |
| Número L | L60050 8535 | |
| Fabricante/responsável | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |