1/2″ Llave de vaso toma hexagonal 16 mm

N.º do artigo: 4010M-50 16mm
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 4010M-50 16mm
EAN/GTIN 4991644084166
Número do fabricante 4010M-50 16mm
Número L L60050 1131
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 50 mm
  • Dimensión D2: 25 mm
  • Conduzca: 1/2″
  • Toma cuadrada
  • Salida 16 mm
  • Hexágono externo
  • Superficie: cromado + fosfatado de zinc
  • Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas