Juego de adaptadores accesorios para cardas redondas trenzadas y cardas para desbarbar con agujero 50,8 a 32-40

N.º do artigo: 4007220900406
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 4007220900406
EAN/GTIN 4007220900406
Número do fabricante 43690037
Número L L51510 749
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

PFERD TOOLS ofrece distintos adaptadores para cardas redondas con agujero. Para cardas redondas trenzadas con diámetro 200–250 mm y cardas redondas sin trenzar en la ejecución de cardas para desbarbar.

Característica:

  • Molde: Ninguna indicación
  • Ideal para ø de agujeros [mm]: 50,8 mm
  • Adecuada para: RBG, cardas redondas trenzadas, ø 200–250 mm, RBU, ejecución de cardas para desbarbar ø 200–250 mm
  • Ø agujero incluido en el set: 32/35/40

Vantagem:

  • Permiten el uso de las cardas en todas las máquinas al adaptar el diámetro del agujero a la medida necesaria.
  • Sujeción segura de la carda gracias a su alta precisión de ajuste.

Material fornecido:

  • Un juego de adaptadores contiene 3 pares de unidades.