PFERD TOOLS Broca espiral INOX Ø 12,5 mm HSS-E Co5 N DIN 340 135°, ejecución larga para perforación profunda, para materiales tenaces y duros

N.º do artigo: 4007220564707
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 4007220564707
EAN/GTIN 4007220564707
Número do fabricante 25203888
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Versão:

  • INOX

Descrição:

  • Herramientas de perforación rectificadas en cruz para aplicaciones industriales.
  • Versiones totalmente rectificadas que giran en el sentido de las agujas del reloj y que producen taladros precisos gracias a su alta concentricidad y centrado exacto.
  • PFERD TOOLS ofrece brocas helicoidales en las versiones ACERO (ángulo de punta 118°) e INOX (ángulo de punta 135°).
  • Herramientas de taladrar de alto rendimiento en la versión INOX en HSSE-Co5 (M35) para aplicaciones industriales.
  • Versión de corte a derechas totalmente rectificada con corte transversal, que produce taladros precisos gracias a su alta concentricidad y centrado exacto.
  • Brocas helicoidales largas según DIN 340 con mango cilíndrico para taladrado profundo.

Característica:

  • RPM de, hierro fundido gris, hierro fundido blanco: 260 RPM
  • RPM de metales duros no ferrosos: 640 RPM
  • RPM de aceros resistentes a la oxidación y los ácidos: 260 RPM
  • RPM de metales blandos no ferrosos: 770 RPM
  • RPM de aceros por encima de 700 N/mm²: 510 RPM
  • RPM de, Termoplásticos, Plásticos Reforzados con Fibra (GRP/CFRP): 390 RPM
  • RPM BIS, hierro fundido gris, hierro fundido blanco: 640 RPM
  • RPM BIS, metales duros no ferrosos: 1280 RPM
  • RPM BIS, óxido y aceros resistentes a los ácidos: 510 RPM
  • RPM BIS, metales blandos no ferrosos: 1530 RPM
  • RPM hasta, termopl. Plásticos, fibras Plásticos (GRP/CFRP): 1020 RPM
  • Modelo: INOX
  • ø: 12,5 mm
  • Ángulo espiral, of: 30°
  • Ángulo: 135°
  • Longitud de espiral: 134 mm
  • Longitud, total: 205 mm

Vantagem:

  • Especialmente adecuada para materiales duros y tenaces como acero aleado y de alta resistencia, acero inoxidable (INOX).
  • Diseño de punta robusto.
  • Vida útil de la herramienta muy larga.
  • Muy buena resistencia a la temperatura gracias al contenido de Co.
  • Muy buen arranque de viruta.

Vantagem:

  • Recomendaciones de aplicación: Observe las velocidades recomendadas. Si es posible, use un aceite de corte de alta calidad o lubricante refrigerador al perforar metales. Esto promueve un funcionamiento suave y extiende la vida útil de la herramienta del taladro. Excepción: Al mecanizar aluminio, utilice petróleo en lugar de cortar aceite. Para evitar la corrosión, retire las partículas de la pieza resultantes del mecanizado de acero inoxidable (INOX). Limpie la pieza de trabajo química o mecánicamente (grabado/pulido, etc.).
  • Tareas de mecanizado: Taladrado
  • Tipos de conducción: Taladro de columna; Máquina herramienta; Taladradora; Robots; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • latón
    • bronce
    • Aceros de cementación
    • Fundición gris
    • Acero moldeado
    • Piel de fundición
    • Aglomerado
    • Aleaciones a base de cobalto
    • Cobre
    • Fundición dúctil
    • Plásticos termoendurecibles
    • Elastómeros
    • Termoestables reforzados con fibra (GRP, CFRP)
    • Termoestables reforzados con fibra (PRFV, PRFC) contenido en fibra ≤ 40
    • Termoestables reforzados con fibra (PRFV, PRFC) contenido en fibra > 40
    • Fundición gris/esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aleaciones duras de aluminio
    • Metal no ferroso duro
    • Aleaciones a base de níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Otros metales no ferrosos
    • Otros metales no ferrosos
    • plásticos
    • Aceros para rodamientos y cojinetes de bolas
    • Aleaciones blandas de aluminio
    • Metales no ferrosos blandos
    • Aleaciones de titanio blando (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Madera blanda
    • Acero inoxidable (INOX)
    • acero
    • Acero, acero moldeado
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros de más de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Aleaciones de aluminio resistentes
    • Fundición maleable blanca (GTW, GJMW)
    • Madera
    • Zinc

Recomendação:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Al taladrar metales es aconsejable usar aceite de corte o lubricante refrigerante de buena calidad. Esto consigue una marcha más suave y una vida útil más larga de la broca. Excepción: No usar aceite de corte en el trabajo de materiales de aluminio, utilizar petróleo en lugar de aceite. Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo de acero inoxidable (INOX) las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decapar, pulir, etc.).
  • Tipo de trabajo: Taladrado
  • Tipos de máquina: Taladros de columna; Máquina-herramienta; Taladro; Robots; Máquinas estacionarias

Nota:

  • Utilizar protección ocular
  • ¡Observar las recomendaciones de seguridad!