PFERD TOOLS Broca espiral STEEL Ø 5,1 mm HSS-G N DIN 340 118°, ejecución larga para perforación profunda, universal

N.º do artigo: 4007220551943
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 4007220551943
EAN/GTIN 4007220551943
Número do fabricante 25203834
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Versão:

  • ACERO

Descrição:

  • Herramientas de perforación rectificadas en cruz para aplicaciones industriales.
  • Versiones totalmente rectificadas que giran en el sentido de las agujas del reloj y que producen taladros precisos gracias a su alta concentricidad y centrado exacto.
  • PFERD TOOLS ofrece brocas helicoidales en las versiones ACERO (ángulo de punta 118°) e INOX (ángulo de punta 135°).
  • Herramientas de taladrar de alto rendimiento en la versión ACERO en HSSG (M2) para aplicaciones industriales.
  • Versión de corte a derechas totalmente rectificada con corte transversal, que produce taladros precisos gracias a su alta concentricidad y centrado exacto.
  • Brocas helicoidales largas según DIN 340 con mango cilíndrico para taladrado profundo.

Característica:

  • RPM de, hierro fundido gris, hierro fundido blanco: 630 RPM
  • RPM de metales duros no ferrosos: 1570 RPM
  • RPM de metales blandos no ferrosos: 1880 RPM
  • RPM de aceros por encima de 700 N/mm²: 1250 RPM
  • RPM de aceros hasta 700 N/mm²: 1570 RPM
  • RPM de, Termoplásticos, Plásticos Reforzados con Fibra (GRP/CFRP): 940 RPM
  • RPM BIS, hierro fundido gris, hierro fundido blanco: 1570 RPM
  • RPM BIS, metales duros no ferrosos: 3130 RPM
  • RPM BIS, metales blandos no ferrosos: 3750 RPM
  • RPM BIS, aceros por encima de 700 N/mm²: 1570 RPM
  • RPM BIS, aceros hasta 700 N/mm²: 2190 RPM
  • RPM hasta, termopl. Plásticos, fibras Plásticos (GRP/CFRP): 2500 RPM
  • Modelo: ACERO
  • ø: 5,1 mm
  • Ángulo espiral, of: 28°
  • Ángulo: 118°
  • Longitud de espiral: 87 mm
  • Longitud, total: 132 mm

Vantagem:

  • Universalmente adecuadas para acero, acero fundido, fundición gris, fundición maleable, bronce, latón, aluminio.
  • Fácil centrado.
  • Larga duración de la herramienta.
  • Muy buen arranque de viruta.
  • Gran concentricidad.

Vantagem:

  • Recomendaciones de aplicación: Observe las velocidades recomendadas. Si es posible, use un aceite de corte de alta calidad o lubricante refrigerador al perforar metales. Esto promueve un funcionamiento suave y extiende la vida útil de la herramienta del taladro. Excepción: Al mecanizar aluminio, utilice petróleo en lugar de cortar aceite. Para evitar la corrosión, retire las partículas de la pieza resultantes del mecanizado de acero inoxidable (INOX). Limpie la pieza de trabajo química o mecánicamente (grabado/pulido, etc.).
  • Tareas de mecanizado: Taladrado
  • Tipos de conducción: Taladro de columna; Máquina herramienta; Taladradora; Robots; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • latón
    • bronce
    • Aceros de cementación
    • Fundición gris
    • Acero moldeado
    • Piel de fundición
    • Aglomerado
    • Cobre
    • Fundición dúctil
    • Plásticos termoendurecibles
    • Elastómeros
    • Termoestables reforzados con fibra (GRP, CFRP)
    • Termoestables reforzados con fibra (PRFV, PRFC) contenido en fibra ≤ 40
    • Termoestables reforzados con fibra (PRFV, PRFC) contenido en fibra > 40
    • Fundición gris/esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metal no ferroso duro
    • Madera dura
    • Otros metales no ferrosos
    • Otros metales no ferrosos
    • plásticos
    • Aceros para rodamientos y cojinetes de bolas
    • Metales no ferrosos blandos
    • Aleaciones de titanio blando (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Madera blanda
    • acero
    • Acero, acero moldeado
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros de más de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Fundición maleable blanca (GTW, GJMW)
    • Madera
    • Zinc

Recomendação:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Al taladrar metales es aconsejable usar aceite de corte o lubricante refrigerante de buena calidad. Esto consigue una marcha más suave y una vida útil más larga de la broca. Excepción: No usar aceite de corte en el trabajo de materiales de aluminio, utilizar petróleo en lugar de aceite. Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo de acero inoxidable (INOX) las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decapar, pulir, etc.).
  • Tipo de trabajo: Taladrado
  • Tipos de máquina: Taladros de columna; Máquina-herramienta; Taladro; Robots; Máquinas estacionarias

Nota:

  • Utilizar protección ocular
  • ¡Observar las recomendaciones de seguridad!