PFERD TOOLS Amoladora recta neumática PGS 6/250 HV 25.000 r.p.m./650 vatios

N.º do artigo: 4007220430507
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 4007220430507
EAN/GTIN 4007220430507
Número do fabricante 80107082
Número L L51700 101417
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Versão:

  • Sin prolongación

Descrição:

  • El accionamiento está equipado con un portaherramientas de pinza para herramientas de mango.
  • El conducto de aire de escape se encuentra en la parte delantera.
  • El accionamiento neumático manual debe funcionar con aceite.
  • Manguera de suministro de aire de 2 m con conexión roscada exterior de 1/4” y boquilla enchufable roscada (STGI), mandril de pinza de 6 mm, 2 llaves.
  • El accionamiento dispone de un control de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.

Característica:

  • Presión de funcionamiento: 6,3 bar
  • Potencia 650 vatios
  • Velocidad 25000 RPM
  • Grupo de pinzas: 7
  • Diseño de la válvula: Palanca
  • Versión: sin extensión
  • Ancho métrico 41 mm
  • Consumo de aire, ralentí 0,95 m³/min
  • Consumo de aire, bajo carga 0,71 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm] 6 mm
  • Longitud métrica 218 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 6 unidades
  • Peso neto 0,75 kg
  • Diámetro interior de la manguera de suministro de aire 8 mm
  • Salida de aire de escape: frontal
  • Altura 41 mm

Vantagem:

  • Trabajo seguro gracias a la empuñadura de hombre muerto.
  • Gracias a su conducción de aire de escape hacia delante, puede soplar la suciedad eliminada en la parte delantera durante el uso.

Nota:

  • El accionamiento debe funcionar con la tasa de goteo de aceite especificada para evitar fallos prematuros.