Alma de repuesto SE DA 33 DIN10/G28

N.º do artigo: 4007220284179
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 4007220284179
EAN/GTIN 4007220284179
Número do fabricante 80900088
Número L L51050 1897
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Alma de repuesto lista para el montaje y para conexión directa (DA).

Característica:

  • PFERD Tipo: SE DA 33 DIN10/G28
  • Ancho, unid. métrica: 12 mm
  • Conexión deslizante G: 28
  • Longitud, unid. métrica: 153 mm
  • Peso neto: 0.107 kg
  • ø exterior, unid. métrica: 12 mm
  • Altura: 12 mm