Descrição:
Adecuada para el pulido con barras de pasta de pulir, pastas abrasivas o pastas de pulir de diamante en el rectificado frontal de superficies pequeñas y medianas. El sistema de sujeción CDR dispone de una unión atornillada con rosca exterior (plástico) en el lado de la herramienta. Apto también para los sistemas utilizados en el mercado: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Tipo III, Fastlock Sistema B, Roll-On.
Característica:
- Sistema de sujeción: Sistema CDR
- RPM, opc. desde: 1200 RPM
- RPM, opc. hasta 2500 RPM
- ø exterior métrico 75 mm
Vantagem:
- Gran rentabilidad gracias al cambio rápido de herramientas.
- Alto nivel de confort gracias a la facilidad de manejo y al trabajo con pocas vibraciones.
- Sin averías durante el uso por atascamiento, deslizamiento o aflojamiento.
Vantagem:
- Recomendaciones de aplicación: Utilizar las muelas de fieltro COMBIDISC con soporte de hoja abrasiva en accionamientos de eje flexible con pieza de mano angular, pequeñas amoladoras angulares neumáticas o eléctricas. Utilice aceite de amolar adecuado al material para aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de amolado de las herramientas. Cuando cambie la pasta de pulir, utilice una muela de fieltro nueva y sin usar. Para un mejor rendimiento, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 5-10 m/s. De este modo se consigue un compromiso ideal entre el rendimiento de pulido, la carga térmica sobre la pieza de trabajo y el desgaste de la herramienta.
- Tareas de mecanizado: Pulido
- Tipos de accionamiento: Amoladora angular; amoladora angular sin cable; transmisión por eje flexible; amoladora recta
Material:
- Materiales mecanizables:
- Aluminio
- latón
- bronce
- Acero moldeado
- Aleaciones a base de cobalto
- Cobre
- Termoestables reforzados con fibra (GRP, CFRP)
- Aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aleaciones a base de níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
- Acero inoxidable (INOX)
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplásticos
- Titanio
- Aleaciones de titanio
- Zinc
Material fornecido:
- Pedir portaherramientas por separado.
Nota:
- La velocidad periférica máxima admisible es de 50 m/s.