Grampo horizontal com base horizontal, Tipo: 2

N.º do artigo: 376610 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
665 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6830J
Distância entre furos e 26 mm
Distância entre furos f 19,5-29,5 mm
⌀ do furo d 5,6 mm
Altura de fixação H 24 mm
Força de retenção P1 1.000 N
Força de retenção P2 1.200 N
altura total 45 mm
comprimento total 162 mm
Parafuso de compressão M6×35 mm
Tipo de produto Grampo horizontal

Identificação e classificação

Número do artigo 376610 2
EAN/GTIN 4020772008079
Número do fabricante 557333
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Versão:

Proteção contra perdas para parafusos de pressão.
Design compacto graças à nova pega.
Pega ergonómica feita de 2 componentes com um elevado nível de conforto do utilizador graças a um apoio para as mãos alargado.
Com uma base horizontal para montagem em placas de montagem, etc.

Vantagem:

Para fixação e abertura rápidas ao produzir peças em série ou para instalação em dispositivos de fixação especiais. Adequado para fixação durante a perfuração, mandrilagem, retificação, dobragem, soldadura, montagem, etc.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados