{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura uniforme da chave | métrico(a) | |
| Tamanho da chave s | 10 mm | |
| Medida entre vértices e | 11,05 mm | |
| Altura total h | 9 mm | |
| Tamanho da rosca d | M6 | |
| Rosca à esquerda | não | |
| Superfície | com têmpera | |
| Tipo de produto | porca sextavada | |
| Tipo de rosca | rosca regular ISO métrica | |
| Material | aço | |
| Classe de resistência | 10 | |
| Norma | DIN 6330 |
| Número do artigo | 375385 M6 | |
| EAN/GTIN | 4020772082369 | |
| Número do fabricante | 82362 | |
| Fabricante/responsável | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |