{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| largura do mordente | 100 mm | |
| Área de aperto b I | 0 mm - 82 mm | |
| Área de aperto b II | 78 mm - 162 mm | |
| Força de fixação | 30 kN | |
| Peso | 24 kg | |
| Altura do corpo base c | 87 mm | |
| Altura do mordente C | 32 mm | |
| Altura de apoio G −0,05 | 53,5 mm | |
| L4 | 419 mm - 581 mm | |
| ⌀ u | 260 mm | |
| v | 26 mm | |
| Código de cor para acessório adequado | HD-Allmatic | |
| Tipo de produto | torno |
| Número do artigo | 362300 100 | |
| EAN/GTIN | 4250364400190 | |
| Número do fabricante | 6921011000455 | |
| Fabricante/responsável | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |