GD-DH 14.50-25D-M25-07 Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

N.º do artigo: 3481083
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 3481083
EAN/GTIN 7291075606416
Número do fabricante 3481083

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 14.5 mm, Longitud total (OAL) 469.95 mm, Longitud utilizable (LU) 377 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 14.5 mm
  • Longitud funcional (LF): 412 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TOGT 07
  • Longitud total (OAL): 469.95 mm
  • Longitud del mango (LS): 56 mm
  • Longitud utilizable (LU): 377 mm