Muelas compactas 76x6x9,6 2 A MEDIUM de uso universal

N.º do artigo: 34529827
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Muela compacta

Identificação e classificação

Número do artigo 34529827
EAN/GTIN 8024406064130
Número do fabricante 34529827
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

El surtido de muelas compactas prensadas abarca desde la agresiva herramienta rebarbadora rígida hasta una herramienta suave para un perfecto acabado superficial. La especificación más blanda no modifica en absoluto la geometría de la superficie de su pieza de trabajo. Para la rectificadora angular se desarrolló especialmente una versión de 127 mm con un agujero de 22,2 mm. Los campos de aplicación son principalmente el rebarbado, la limpieza, la transición, el acabado y el mecanizado de cordones de soldadura.
Debido a su larga duración, son superiores a las herramientas convencionales. Las muelas compactas prensadas pueden utilizarse para procesar y estructurar fácilmente el material.