Lisovaný kompaktní kotouč 76x6x9,6 2 A MEDIUM pro univerzální použití

Artiklové číslo: 34529827
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34529827
EAN / GTIN 8024406064130
Číslo výrobce 34529827
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Sortiment lisovaných kompaktních kotoučů sahá od agresivního tuhého odjehlovacího nástroje až po měkký nástroj pro dokonalou povrchovou úpravu. Měkčí specifikace nijak nemění geometrii povrchu obrobku. Speciálně pro úhlovou brusku byla vyvinuta verze 127 mm s otvorem 22,2 mm. Oblasti použití jsou především odstraňování otřepů, čištění, míchání, dokončovací práce a zpracování svarových spojů.
Díky své dlouhé životnosti předčí běžné nástroje. Lisované kompaktní kotouče lze použít ke snadnému zpracování a strukturování materiálu.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku