Descrição:
Broca VHM, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 6 mm, propriedade do líquido de refrigeração (CSP) Coolant Thru, direção (HAND) direita, diâmetro de perfuração (DC) 4,2 mm, tamanho da broca/diâmetro de corte (DC) - métrico 4,2 mm, número de arestas (NOF) 2, comprimento da ranhura (LCF) 75 mm, comprimento total (OAL) 115 mm, comprimento útil (LU) 69 mm
Característica:
Código de ligação do lado da máquina (CCMS): Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 6 mm Propriedade do refrigerante (CSP): Refrigerante Thru Direção (MÃO): Mão direita Diâmetro de perfuração (DC): 4,2 mm Tamanho da broca / Diâmetro de corte (DC): - Métrico 4,2 mm Número de lâminas (NOF): 2 Comprimento da ranhura de fixação (LCF): 75 mm Número de dentes 2 Comprimento total (OAL): 115 mm Tolerância do diâmetro da haste (TCDMM): h6 Comprimento da haste (LS): 36 mm Haste de fixação redonda Comprimento útil (LU): 69 mm