LNET 124020-TN IC928 Pastilhas reversíveis com fixação tangencial e 4 arestas de corte para fresas de disco

N.º do artigo: 3438792
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 3438792
EAN/GTIN 7291075484076
Número do fabricante 3438792

Descrição

Descrição:

WSP para fresagem, comprimento da pastilha de corte (INSL) 12,7 mm, espessura da pastilha de corte (S) 9,52 mm

Característica:

Raio do canto (RE): 2 mm Inserto de corte de ângulo fechado (EPSR): 90 graus Comprimento da lâmina (INSL): 12,7 mm Espessura da lâmina (S): 9,52 mm avanço máximo fz max 0,15 mm/dente Avanço mínimo fz min 0,06 mm/dente Número de arestas de corte 4