CNGA 120408S W-2MT BI25H Negativo 80° insertos de corte rombicos com 2 CBN chanfro plano e revestimentos para aço temperado e ferro fundido

N.º do artigo: 3436639
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3436639
EAN/GTIN 7291075509175
Número do fabricante 3436639

Descrição

Descrição:

WSP - Torneamento/fresagem, raio do canto (RE) 0,8 mm, comprimento da aresta de corte (L) 12,9 mm, diâmetro do círculo interno (IC) 12,7 mm, espessura da pastilha de corte (S) 4,76 mm

Característica:

Raio do canto (RE): 0,8 mm Comprimento do gume (L): 12,9 mm Comprimento máximo de corte (APMX): 0,5 mm Diâmetro do orifício de fixação (D1): 5,5 mm Diâmetro do círculo interno (IC): 12,7 mm Tamanho WSP 432S W Espessura da lâmina (S): 4,76 mm Avanço máximo 0,25 mm/rev Mín. Profundidade de corte 0,05 mm Mín. Avanço de torneamento (ft(min)): 0,05 mm/rev