AV C6 SEM 3/4 2.4X12.20 Suportes para fresas com orifícios de refrigeração e hastes CAMFIX (ISO 26623-1)

N.º do artigo: 3428935
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 3428935
EAN/GTIN 7291075554281
Número do fabricante 3428935

Descrição

Descrição:

Mandris de fresagem, diâmetro do corpo (BD) 2,4″, comprimento do corpo (LB) 12,2″, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 2,48″, diâmetro de fixação, lado da peça (DCONWS) 3/4″, tamanho do eixo (SS) 2,480

Característica:

Diâmetro do corpo (BD): 2,4″ Comprimento do corpo (LB): 12,2″ Comprimento de fixação no lado da peça (LSCWS): 0.669″ Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 2,48″ Diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS): 3/4″ Propriedade do refrigerante (CSP): Refrigerante Thru Tamanho do cano (SS): 2.480