Mesa de transporte de tres paneles

N.º do artigo: 3402
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 3402
EAN/GTIN 4017976034027
Número do fabricante 3402
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

  • desmontado

Descrição:

  • Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo RAL 5007.
  • 2 plataformas de panel derivado de madera, superficie de haya.
  • Cerrado por tres lados con 2 paredes extremas y 1 longitudinal, montaje mediante abrazaderas de plástico.
  • 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda.
  • Ruedas giratorias con freno.
  • Capacidad de carga en la superficie de carga superior 200 kg

Característica:

    • Capacidad total de carga (kg): 600
    • Longitud de la superficie útil (mm): 1000
    • Ancho de la superficie útil (mm): 700
    • Alturas de los pisos (mm): 270, 900
    • Longitud total (mm): 1197
    • Ancho total (mm): 709
    • Altura total (mm): 900
    • Capacidad portante del piso (kg): 200
    • Neumáticos: TPE
    • Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
    • Ejecución: madera