XNMG 090404-F3M IC807 Insertos rombicos de dupla face de 70° para aplicações de acabamento em aço inoxidável

N.º do artigo: 3395597
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série NEOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Identificação e classificação

Número do artigo 3395597
EAN/GTIN 7291075478976
Número do fabricante 3395597
Número L L23950 2006

Descrição

Descrição:

WSP - Torneamento/fresagem, formador de aparas F3M, raio do canto (RE) 0,4 mm, comprimento da aresta de corte (L) 10,14 mm, diâmetro do círculo interno (IC) 9,53 mm, espessura da pastilha de corte (S) 4,76 mm

Característica:

Formador de aparas F3M Raio do canto (RE) 0,4 mm Comprimento da lâmina (L) 10,14 mm Comprimento máximo de corte (APMX) 1,5 mm Diâmetro do círculo interno (IC) 9,53 mm Espessura da lâmina (S) 4,76 mm Avanço máximo 0,25 mm/rev Mín. Profundidade de corte 0,4 mm Mín. Avanço de torneamento (ft(min)) 0,07 mm/rev