Mandril de corte de roscas, ER-Synchro, HSK-A 63, para tamanho de pinças de aperto ER: 25

N.º do artigo: 338195 25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
125 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: DIN 69893
  • Refrigeração interior: sim, com 50 bar máx.
  • Forma: A

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de corte da rosca M6 – M20
Alojamento HSK-A 63
Norma de alojamento DIN 69893
Refrigeração interior sim, com 50 bar máx.
Compensação de comprimento pressão 0,5 mm
Compensação de comprimento tração 0,5 mm
⌀ exterior D 45 mm
⌀ interior D1 42 mm
Projeção medida A 130 mm
Forma A
Tipo de produto Mandril de corte de roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 338195 25
EAN/GTIN 4062406511098
Número do fabricante 338195 25
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Com compensação mínima de comprimento (MLA), através de elemento amortecedor.
  • Fornecimento de refrigerante interno até 50 bar.
  • Aumento da vida útil da broca de roscar/macho laminador.

Vantagem:

  • Em centros de processamento com fusos síncronos.
  • Para compensar as diferenças de passo broca de roscar– fuso síncrono.
  • Para compensar as tolerâncias de passo das brocas de roscar.

Acessórios especiais:

Pinças de aperto para broca de roscar ER n.º 309399 e 309447.
Tubo de refrigerante para HSK n.º 309880.

Nota:

Não desengordurar o mandril de corte de roscas síncrono.
Não limpe os artigos com produtos de limpeza agressivos ou num banho de ultrassons. Os anéis e as vedações de borracha podem sofrer danos.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados