SPACER STUB 27X4 Anéis distanciadores de acordo com a norma DIN 2084-B

N.º do artigo: 3380372
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3380372
EAN/GTIN 7291075409475
Número do fabricante 3380372
Número L L24000 129

Descrição

Descrição:

Peças do porta-ferramentas, diâmetro do corpo (BD) 41 mm, comprimento do corpo (LB) 4 mm, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 27 mm

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 41 mm Comprimento do corpo (LB) 4 mm Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 27 mm