TNFPAD-XL 4L-35T20-JHP Adaptador para usinagem axial

N.º do artigo: 3368884
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série MODULAR-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3368884
EAN/GTIN 7291075407877
Número do fabricante 3368884
Número L L23920 1160

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas para corte axial/torneamento, profundidade de corte, máx. (CDX) 20 mm, largura de corte (CW) 4 mm, comprimento total (OAL) 65 mm

Característica:

Diâmetro axial máximo de penetração (DAXX) 53 mm Diâmetro axial mínimo de penetração (DAXN) 35 mm Profundidade de corte, máx. (CDX) 20 mm Direção (MÃO) Mão esquerda Largura de corte (CW) 4 mm Largura funcional (WF) 8 mm Comprimento total (OAL) 65 mm