E90SO D16-5-C16-04-C Fresas de cauda para pastilhas reversíveis para fresagem de alto avanço e fresagem de cantos

N.º do artigo: 3340323
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3340323
EAN/GTIN 7291075393057
Número do fabricante 3340323
Número L L23980 2573

Descrição

Descrição:

Fresa de haste com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 16 mm, diâmetro (DC/DCX) 16 mm, número de corpos de corte (CICT) 5, comprimento de corte máx. (APMX) 3,5 mm, comprimento total (OAL) 90 mm, haste de fixação redonda, haste de fixação redonda, comprimento útil (LU) 20 mm

Característica:

Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 16 mm Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP) Coolant Thru Diâmetro de corte (DC) 16 mm Diâmetro (DC/DCX) 16 mm Direção (MÃO) Mão direita Número de corpos de corte (CICT) 5 Comprimento máximo de corte (APMX) 3,5 mm Comprimento funcional (LF) 90 mm Designação da placa de corte (MIID) SOMT 040204 PNTR Comprimento total (OAL) 90 mm Ângulo máximo da rampa (RMPX) 2 graus Haste de fixação redonda Ângulo de ajuste (KAPR) 90 graus Comprimento útil (LU) 20 mm

Produtos adequados