MT20D15 7UN-MMTT10 IC908 Cabeças de fresagem de roscas Multi-Master para a produção de roscas internas UN

N.º do artigo: 3322080
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 3322080
EAN/GTIN 7291075222173
Número do fabricante 3322080
Número L L24210 449

Descrição

Descrição:

Cabeças de fresagem modulares, características da interface T10, roscas por polegada (TPI) 7 roscas/″

Característica:

Código de ligação do lado da máquina (CCMS) MultiMaster Características da interface T10 Diâmetro de corte (DC) 20 mm Número de lâminas (NOF) 4 Comprimento funcional (LF) 21 mm Comprimento total (OAL) 32,75 mm Tipo de rosca (THFT) UN60 Roscas por polegada (TPI) 7 roscas/″