MT LNHU 1403 I27UN IC908 Pastilhas de corte reversíveis com perfil completo para roscas americanas (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

N.º do artigo: 3320018
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 3320018
EAN/GTIN 7291075374933
Número do fabricante 3320018
Número L L24290 9

Descrição

Descrição:

Fresas roscadas WSP, comprimento da pastilha de corte (INSL) 14 mm, espessura da pastilha de corte (S1) 3,2 mm, largura da pastilha de corte (W1) 7,9 mm, passo da rosca (TP) 0,941 mm, roscas por polegada (TPI) 27 roscas/″

Característica:

Comprimento da lâmina (INSL) 14 mm Espessura da lâmina (S1) 3,2 mm Largura da lâmina (W1) 7,9 mm Tipo de rosca (THFT) UN60 Passo do fio (TP) 0,941 mm Tipo de rosca (TTP_DF2) INT Roscas por polegada (TPI) 27 roscas/″

Produtos adequados