EBA-B2 020-020/04C6-57 IC08 Fresas de esfera de metal duro de precisão com 2 arestas para o processamento de alumínio

N.º do artigo: 3316282
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Identificação e classificação

Número do artigo 3316282
EAN/GTIN 7291075381573
Número do fabricante 3316282
Número L L24180 2658

Descrição

Descrição:

Fresa esférica VHM, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 6 mm, diâmetro de corte (DC) 2 mm, comprimento máximo de corte (APMX) 2 mm, número de cortes (NOF) 2, comprimento total (OAL) 57 mm

Característica:

Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 6 mm Raio do canto (RE) 1 mm Diâmetro de corte (DC) 2 mm Comprimento máximo de corte (APMX) 2 mm Número de lâminas (NOF) 2 Ângulo de inclinação (FHA) 45 graus Diâmetro do gargalo (DN) 1,8 mm Comprimento total (OAL) 57 mm Haste de fixação redonda Comprimento útil (LU) 4 mm