Ponta de centragem CoAE para condutor frontal, ⌀ da ponta de centragem D: 4mm

N.º do artigo: 327661 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da ponta de centragem D (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Zentrierspitze CoAE fuer Stirnseiten-Mitnehmer
Comprimento total 38 mm
Diâmetro da cabeça 8 mm
Modelo de ponta de centragem fixo
Ângulo da ponta 60 grau
Diâmetro máximo da ponta 4 mm
Cone rombo no lado frontal não
Meia ponta de centragem não
Pontas de centragem intercambiáveis incluídas não
Utilização fresas; torneamento
Peso 0,109 kg
Tipo de produto ponta de centragem

Identificação e classificação

Número do artigo 327661 4
EAN/GTIN 4019208505435
Número do fabricante 1341941
Fabricante/responsável Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrição

Versão:

Os arrastadores frontais são ferramentas de aperto na produção mecânica. Eles são usados para transferir o binário do fuso da máquina para a peça de trabalho. Os eixos são fixados entre pontas em máquinas de processamento usando arrastadores frontais (também chamadas pontas de arrasto). O contorno exterior completo da peça de trabalho pode ser terminado com uma operação de aperto. Graças ao alojamento através dos centros da peça, é possível implementar requisitos de elevada concentricidade.
O CoAE é um arrastador frontal Constant que é fixado manualmente num torno. É utilizado principalmente para operações de torneamento em todo o comprimento. Os componentes estão fixos na parte da frente. A fresagem também pode ser efetuada na mesma operação de fixação. Ele marca com uma força de aperto constante, mesmo com superfícies irregulares ou desvios maiores da ortogonalidade. O alojamento não tem folga radial. Graças ao design modular, podem ser utilizados diferentes centros e diferentes discos de acionamento com uma única chave de face, permitindo a maquinagem de uma grande variedade de geometrias. O CoAE substitui o CoA do portador de extremidade Röhm. Adequado para fixação manual de máquinas de processamento.

Indicado para:

Corpo base n.º 327521, 327541.

Nota:

Não é adequado para o antigo sistema CoA.