• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Centreerpunt CoAE voor meeneemcenter, Centreerpunt-⌀ D: 4mm

Artikelnummer: 327661 4
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Centreerpunt-⌀ D (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Zentrierspitze CoAE fuer Stirnseiten-Mitnehmer
Totale lengte 38 mm
Kopdiameter 8 mm
Uitvoering centreerpunt vast
Tophoek 60 graden
Grootste puntdiameter 4 mm
Stompe conus aan kopse kant nee
Halve centreerpunt nee
Verwisselbare centreerpunten inbegrepen nee
Toepassing draaien; frezen
Gewicht 0,109 kg
Producttype centreerpunt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 327661 4
EAN/GTIN 4019208505435
Nummer fabrikant 1341941
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Omschrijving

Uitvoering:

Meeneemcenters zijn spangereedschappen in de mechanische productie. Ze dienen voor de draaimomentoverbrenging van de machinespindel op het werkstuk. Door middel van meeneemcenters (ook meeneempunten genoemd) worden in bewerkingsmachines assen tussen punten gespannen. De complete contour van het werkstuk kan met één opspanning worden afgewerkt. Door de opname via de werkstukcentra kan worden voldaan aan hoge rondloopvereisten.
De CoAE is een Constant-meeneemcenter, dat handmatig in een draaibank wordt ingespannen. Het wordt voornamelijk gebruikt voor verspanende draaibewerking over de gehele lengte. De onderdelen worden aan de kopse kant gespannen. In dezelfde opspanning kan bovendien een freesbewerking plaatsvinden. Het blinkt uit door een constante spankracht, ook bij oneffen kopse kanten of grotere afwijkingen van de rechthoekigheid. De opname is radiaal spelingvrij. Dankzij de modulaire opbouw kunnen verschillende punten en verschillende meeneemschijven met één meeneemcenter worden gebruikt en kunnen zo de meest uiteenlopende geometrieën worden bewerkt. De CoAE vervangt de Röhm meeneemcenter CoA. Geschikt voor handmatig spannende bewerkingsmachines.

T.b.v.:

Basisdeel nr. 327521, 327541.

Tip:

Niet geschikt voor oud systeem CoA.